![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/00k2343trdr_photohd_0001.jpg?ts=1714082933692)
Intuis - S.s oleron stat. 1000W l600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 600 mm
hauteur - 1658 mm
profondeur - 30 mm
poids - 20.34 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700041635
Réf. Sonepar
00017004319
Réf. Fournisseur
00K2343TRDR
Réf. Commerciale
Intuis
couleur
blanc
largeur
600 mm
hauteur
1658 mm
profondeur
30 mm
poids
20.34 kg
indice de protection (IP)
IP44
S.S OLERON STAT. 1000W L600
Les Atouts de l'article:
Radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds avec programmation intégrée. Existe en 3 modèles : avec soufflerie, sans soufflerie, étroit Boîtier de commande multiposition fixable au mur ou sur l'appareil pour l'Oléron R - Boîtier de commande intégré pour l'Oléron 2 et Oléron étroit Fonction à économies d'énergie : détection de fenêtre ouverte
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds avec programmation intégrée. Existe en 3 modèles : avec soufflerie, sans soufflerie, étroit Boîtier de commande multiposition fixable au mur ou sur l'appareil pour l'Oléron R - Boîtier de commande intégré pour l'Oléron 2 et Oléron étroit Fonction à économies d'énergie : détection de fenêtre ouverte
Quelques mots du fabricant :
Le radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds pour les salles de bains de petite dimension avec de nombreuses barres de séchage