Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Intuis - Rideau d'air long155 9-4,5

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1541 mm

  • hauteur - 240 mm

  • profondeur - 285 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700028940

Réf. Sonepar

00017002894

Réf. Fournisseur

0034043BB

Réf. Commerciale

Intuis

largeur

1541 mm

hauteur

240 mm

profondeur

285 mm

Rideaux d'air longs-Sans commande-9000/4500 W-Installation orientable au plafond.

Les Atouts de l'article:

Installation modulaire (association de différentes largeur de rideaux d'air) pour s'adapter à toutes les largeurs de porte et créer un écran thermique homogène Une installation jusqu'à 20 appareils, simple à piloter grâce au boîtier de commande digital posé au mur, encastré ou en saillie Rideau d'air certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

Installation modulaire (association de différentes largeur de rideaux d'air) pour s'adapter à toutes les largeurs de porte et créer un écran thermique homogène Une installation jusqu'à 20 appareils, simple à piloter grâce au boîtier de commande digital posé au mur, encastré ou en saillie Rideau d'air certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

Le rideau d'air long, puissant, efficace, orientable et modulaire pour créer un écran thermique d'air pulsé des différents types de portes de bâtiments industriels et tertiaires (jusqu'à 3 mètres de hauteur)