Intuis - Rideau d'air long110 9-4,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1084 mm
hauteur - 240 mm
profondeur - 285 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700028933
Réf. Sonepar
00017002893
Réf. Fournisseur
0034042BB
Réf. Commerciale
Intuis
largeur
1084 mm
hauteur
240 mm
profondeur
285 mm
Rideaux d'air longs-Sans commande-9000/4500 W-Installation orientable au plafond.
Les Atouts de l'article:
Installation modulaire (association de différentes largeur de rideaux d'air) pour s'adapter à toutes les largeurs de porte et créer un écran thermique homogène Une installation jusqu'à 20 appareils, simple à piloter grâce au boîtier de commande digital posé au mur, encastré ou en saillie Rideau d'air certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Installation modulaire (association de différentes largeur de rideaux d'air) pour s'adapter à toutes les largeurs de porte et créer un écran thermique homogène Une installation jusqu'à 20 appareils, simple à piloter grâce au boîtier de commande digital posé au mur, encastré ou en saillie Rideau d'air certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le rideau d'air long, puissant, efficace, orientable et modulaire pour créer un écran thermique d'air pulsé des différents types de portes de bâtiments industriels et tertiaires (jusqu'à 3 mètres de hauteur)