![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/0034031aa_photohd_0001.jpg?ts=1714082904042)
Intuis - Rideau d'air court 4kw-2kw
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 697 mm
hauteur - 202 mm
profondeur - 147 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700022115
Réf. Sonepar
00017002211
Réf. Fournisseur
0034031AA
Réf. Commerciale
Intuis
largeur
697 mm
hauteur
202 mm
profondeur
147 mm
Rideaux d'air courts-Avec commande-4000/2000 W-Installation orientable au plafond.
Les Atouts de l'article:
Installation au mur ou au plafond grâce au support de fixation multidirectionnel (rideau d'air inclinable sur 45°) Choix de la vitesse de ventilation (totale ou demi-vitesse) pour adapter le confort ressenti Rideau d'air certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Installation au mur ou au plafond grâce au support de fixation multidirectionnel (rideau d'air inclinable sur 45°) Choix de la vitesse de ventilation (totale ou demi-vitesse) pour adapter le confort ressenti Rideau d'air certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le rideau d'air court pour les locaux tertiaires qui crée une isolation dynamique extérieur/intérieur. Idéal pour les entrées de locaux de taille standard (boutiques, restaurants, agences de proximité)