![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/0013515bb_photohd_0001.jpg?ts=1704841745024)
Intuis - R21 radiateur petite-enfance digital 1500W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 18.2 kg
capacité de chauffage - 1500 W
modèle - standard
hauteur - 664 mm
profondeur - 138 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3465700048870
Réf. Sonepar
00017004887
Réf. Fournisseur
M127115
Réf. Commerciale
Intuis
poids
18.2 kg
capacité de chauffage
1500 W
modèle
standard
hauteur
664 mm
profondeur
138 mm
mode de pose
appareil indépendant/mural
couleur
blanc
largeur
1020 mm
coupe-circuit anti-surchauffe
Non
mode hors-gel
Non
programmable
Non
avec détecteur de présence
Non
tension d’alimentation
230...230 V
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
autre
gestion via application
Oui
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
R21 radiateur petite-enfance digital 1500W blanc - Façade basse température - NF Performance 3* - Origine France Garantie - Connectable avec Muller Intuitiv with Netatmo
Les Atouts de l'article:
Façade basse température et bords arrondis pour la sécurité des enfants Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Façade basse température et bords arrondis pour la sécurité des enfants Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le radiateur électrique conçu pour les crèches, maternelles, halte-garderies, etc. qui allie protection de la petite enfance (répond aux exigences de la réglementation R21 en matière de sécurité et de confort) et économies d’énergie