![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/00m2015sefs_photohd_0001_-1-.jpg?ts=1704841724236)
Intuis - Quartea intelligent rayonnant horizontal 1500W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de chauffage - 1500 W
gestion via application - Oui
largeur - 845 mm
hauteur - 440 mm
profondeur - 113 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3465700048764
Réf. Sonepar
00017004876
Réf. Fournisseur
M126115
Réf. Commerciale
Intuis
capacité de chauffage
1500 W
gestion via application
Oui
largeur
845 mm
hauteur
440 mm
profondeur
113 mm
poids
7 kg
Quartéa intelligent rayonnant horizontal 1500W blanc NF Performance 3*œil Origine France Garantie - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo
Les Atouts de l'article:
Quartéa intelligent rayonnant horizontal 1500W blanc NF Performance 3*œil Origine France Garantie - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo
Les Atouts de la gamme:
Un design en 3 géométries qui s’adapte parfaitement aux contraintes d'espace des différents intérieurs
Son intelligence Muller Intuitiv permet de faire très simplement de véritables économies d’énergie… renforcées par le fonctionnement connecté du module de connexion INTUIS CONNECT with Netatmo (module en option)
Panneau rayonnant certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
- Son design en 3 géométries s’adapte parfaitement à toutes les contraintes des différents intérieurs.
- Son intelligence Muller Intuitiv offre la possibilité de faire très simplement toutes les économies d’énergie possibles… renforcées par le fonctionnement connecté avec un
module de connexion. - Choisir un radiateur fabriqué en France, certifié par le label OFG qui garantit la majorité des opérations de production en France.
Quelques mots du fabricant :
Le confort d'un panneau rayonnant réactif qui procure une sensation de chaleur directement perceptible en mode connectable pour faire des économies d'énergie