![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/00m2217fdfs_photohd_0001.jpg?ts=1704841744098)
Intuis - Quartea-D rayonnant vertical 2000W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de chauffage - 2000 W
gestion via application - Non
largeur - 440 mm
hauteur - 1162 mm
profondeur - 124 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700048702
Réf. Sonepar
00017004870
Réf. Fournisseur
M125217
Réf. Commerciale
Intuis
capacité de chauffage
2000 W
gestion via application
Non
largeur
440 mm
hauteur
1162 mm
profondeur
124 mm
poids
9.6 kg
Quartéa-D rayonnant vertical 2000W blanc - avec détection de fenêtre ouverte et programmation - Origine France Garantie
Les Atouts de l'article:
Corps de chauffe monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface différentiel pour concentrer le rayonnement vers l'avant Une régulation simple et facile à utiliser, une programmation simplifiée intégrée et des fonctions intelligentes pour faire des économies Panneau rayonnant certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Corps de chauffe monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface différentiel pour concentrer le rayonnement vers l'avant Une régulation simple et facile à utiliser, une programmation simplifiée intégrée et des fonctions intelligentes pour faire des économies Panneau rayonnant certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le panneau rayonnant efficace et performant qui assure le juste équilibre entre le confort du rayonnement et les économies d'énergie