![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/M169215_photohd_vertical_blanc_1500w_0001_-1-.jpg?ts=1704841721971)
Intuis - Quartea 2 - rayonnant vertical 1500W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de chauffage - 1500 W
gestion via application - Non
largeur - 440 mm
hauteur - 1057 mm
profondeur - 124 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3465700053454
Réf. Sonepar
00017005345
Réf. Fournisseur
M169215
Réf. Commerciale
Intuis
capacité de chauffage
1500 W
gestion via application
Non
largeur
440 mm
hauteur
1057 mm
profondeur
124 mm
poids
8.8 kg
Quartéa 2 - rayonnant vertical 1500W blanc - Détection de fenêtre ouverte - Programmation libre - Vérouillage par code pin - Encadrement de consigne
Les Atouts de l'article:
Quartéa 2 - rayonnant vertical 1500W blanc - Détection de fenêtre ouverte - Programmation libre - Vérouillage par code pin - Encadrement de consigne
Les Atouts de la gamme:
Corps de chauffe monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface différentiel pour concentrer le rayonnement vers l'avant
Une régulation simple et facile à utiliser, une programmation simplifiée intégrée et des fonctions intelligentes pour faire des économies
Panneau rayonnant certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le panneau rayonnant efficace et performant qui assure le juste équilibre entre le confort du rayonnement et les économies d'énergie