![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/palazzio.jpg?ts=1714082903223)
Intuis - Palazzio h 2000W smartecocontrol
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 15.4 kg
capacité de chauffage - 2000 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
avec détecteur de présence - Oui
sens de montage - horizontal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700034095
Réf. Sonepar
00017003409
Réf. Fournisseur
00M1987SEFS
Réf. Commerciale
Intuis
poids
15.4 kg
capacité de chauffage
2000 W
matériau du corps de chauffe
aluminium
avec détecteur de présence
Oui
sens de montage
horizontal
auto-apprentissage
Oui
indice de protection (IP)
IP24
avec finition décorative
Non
position du boîtier de commande
dessus
gestion via application
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
matériau de la façade
acier
convient pour un usage domotique
Non
affichage numérique
Oui
avec minuterie
Non
classe de protection
II
couleur
blanc
largeur
1180 mm
hauteur
615 mm
profondeur
141 mm
Palazzio-2000 W-Horizontal - Blanc-Radiateur connecté
Les Atouts de la gamme:
Radiateur électrique Chaleur douce. Il est doté de l'intelligence Muller Intuitiv. Ce radiateur électrique est certifié Origine France Garantie
Ce radiateur électrique à la façade en acier, élégante et sobre, diffuse de façon douce et homogène la chaleur émise par le rayonnement des deux corps de chauffe en aluminium RN.
L'utilisation de ce radiateur électrique est facilitée par la touche à mémoire de confort Celle-ci rétablit votre température préférée et active les fonctions à économie d'énergie, telle que la détection automatique de fenêtre ouverte, l'indicateur de consommation et un abaissement automatique de température en cas de détection d'absence dans la pièce.
NOUVEAU. Disponible également en modèle vertical