![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/nek2555fdtp_photohd_500w.jpg?ts=1704841720804)
Intuis - Osya sèche-serviettes fluide 500W+boost soufflerie - blanc - asym. droit
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
forme du cadre - droit
largeur - 550 mm
hauteur - 1114 mm
profondeur - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3335019996653
Réf. Sonepar
00017999665
Réf. Fournisseur
NEK2555FDTP
Réf. Commerciale
Intuis
couleur
blanc
forme du cadre
droit
largeur
550 mm
hauteur
1114 mm
profondeur
110 mm
poids
13.6 kg
avec minuterie
Oui
programmable
Oui
avec ventilateur
Oui
tension d’alimentation
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation
50...50 Hz
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP24
gestion via application
Non
indicateur de consommation
Oui
Sèche-serviettes fluide Osya - 500W+boost soufflerie - Blanc - Asymétrique collecteur à droite - Détection d'ouverture de fenêtre - programmation intégrée - 4 consoles de fixation