Intuis - Osya sèche-serviettes fluide osya 750W+boost soufflerie - blanc - asym. gauche

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • forme du cadre - droit

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1478 mm

  • profondeur - 110 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3335019996684

Réf. Sonepar

00017999668

Réf. Fournisseur

NEK2556FGTP

Réf. Commerciale

Intuis

couleur

blanc

forme du cadre

droit

largeur

550 mm

hauteur

1478 mm

profondeur

110 mm

poids

18.3 kg

avec minuterie

Oui

programmable

Oui

avec ventilateur

Oui

tension d’alimentation

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

auto-apprentissage

Non

indice de protection (IP)

IP24

gestion via application

Non

indicateur de consommation

Oui

Sèche-serviettes fluide Osya - 750W+boost soufflerie - Blanc - Asymétrique collecteur à gauche - Détection d'ouverture de fenêtre - programmation intégrée - 4 consoles de fixation