![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/M163115_photohd_horizontal_blanc_1500w_0002_-1-.jpg?ts=1704841731695)
Intuis - Oslo 2 - radiateur horizontal - 1500W - blanc satiné
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
poids - 7.5 kg
capacité de chauffage - 1500 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
avec détecteur de présence - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3465700052853
Réf. Sonepar
00017005285
Réf. Fournisseur
M163115
Réf. Commerciale
Intuis
modèle
standard
poids
7.5 kg
capacité de chauffage
1500 W
matériau du corps de chauffe
aluminium
avec détecteur de présence
Non
raccordement électrique
borne de raccordement
tension d’alimentation
230...230 V
longueur du conduit de raccordement
1 m
auto-apprentissage
Non
gestion via application
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
matériau de la façade
acier
sortie d'air
dessus
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Oui
programmable
Oui
hauteur
440 mm
profondeur
110 mm
mode de pose
appareil indépendant/mural
couleur
blanc
largeur
790 mm
Oslo 2 - radiateur horizontal - 1500W - blanc satiné - Chaleur douce - Détection de fenêtre ouverte - Programmation libre - Vérouillage par code pin - Encadrement de consigne
Les Atouts de l'article:
Oslo 2 - radiateur horizontal - 1500W - blanc satiné - Chaleur douce - Détection de fenêtre ouverte - Programmation libre - Vérouillage par code pin - Encadrement de consigne
Les Atouts de la gamme:
Son élément chauffant exclusif en aluminium monobloc met en chauffe la face avant pour procurer un rayonnement doux et bien répartie dans la pièce.
Sa programmation et son détecteur de fenêtre ouverte apporteront des économies supplémentaires.
Réactif et ultra compact, Oslo prend la place d'un ancien convecteur.
- Détection de fenêtre ouverte
- 3 programmes pré-enregistrés
- Régulation électronique ultra précise
- Verrouillage des commandes
- Fil pilote 6 ordres
Quelques mots du fabricant :
Rayonnement doux et surface lisse dans un format ultra compact