Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Intuis - Oslo 2 - radiateur horizontal - 1000W - blanc satiné

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • poids - 5.5 kg

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700052839

Réf. Sonepar

00017005283

Réf. Fournisseur

M163113

Réf. Commerciale

Intuis

modèle

standard

matériau du corps de chauffe

aluminium

capacité de chauffage

1000 W

poids

5.5 kg

mode de pose

appareil indépendant/mural

matériau de la façade

acier

tension d’alimentation

230...230 V

raccordement électrique

borne de raccordement

longueur du conduit de raccordement

1 m

sortie d'air

dessus

couleur

blanc

largeur

630 mm

hauteur

440 mm

profondeur

110 mm

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

mode hors-gel

Oui

avec détecteur de présence

Non

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

gestion via application

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Oslo 2 - radiateur horizontal - 1000W - blanc satiné - Chaleur douce - Détection de fenêtre ouverte - Programmation libre - Vérouillage par code pin - Encadrement de consigne

Les Atouts de l'article:

Oslo 2 - radiateur horizontal - 1000W - blanc satiné - Chaleur douce - Détection de fenêtre ouverte - Programmation libre - Vérouillage par code pin - Encadrement de consigne

Les Atouts de la gamme:

Son élément chauffant exclusif en aluminium monobloc met en chauffe la face avant pour procurer un rayonnement doux et bien répartie dans la pièce.
Sa programmation et son détecteur de fenêtre ouverte apporteront des économies supplémentaires.
Réactif et ultra compact, Oslo prend la place d'un ancien convecteur.

  • Détection de fenêtre ouverte
  • 3 programmes pré-enregistrés
  • Régulation électronique ultra précise
  • Verrouillage des commandes 
  • Fil pilote 6 ordres


Quelques mots du fabricant :

Rayonnement doux et surface lisse dans un format ultra compact