![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/00m2061seaj_photohd_0001.jpg?ts=1704841727820)
Intuis - Novium convecteur horizontal 500W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de chauffage - 500 W
modèle - standard
mode de pose - appareil indépendant/mural
couleur - blanc
largeur - 409 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3465700048450
Réf. Sonepar
00017004845
Réf. Fournisseur
M122111
Réf. Commerciale
Intuis
capacité de chauffage
500 W
modèle
standard
mode de pose
appareil indépendant/mural
couleur
blanc
largeur
409 mm
hauteur
470 mm
profondeur
112 mm
poids
4.5 kg
coupe-circuit anti-surchauffe
Non
mode hors-gel
Non
programmable
Non
avec détecteur de présence
Non
tension d’alimentation
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation
50...50 Hz
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP24
gestion via application
Oui
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
Novium convecteur horizontal 500W blanc - Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo - Origine France Garantie
Les Atouts de l'article:
Novium, la convection naturelle moderne et optimisée Son intelligence Muller Intuitiv permet de faire très simplement de véritables économies d’énergie… renforcées par le fonctionnement connecté du module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo (module en option) Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Novium, la convection naturelle moderne et optimisée Son intelligence Muller Intuitiv permet de faire très simplement de véritables économies d’énergie… renforcées par le fonctionnement connecté du module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo (module en option) Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le convecteur moderne multidimension pour répondre à toutes les problématiques d'espace