![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/00k2321trdr_photohd_0001.jpg?ts=1704841750905)
Intuis - Nao sèche-serviettes statique 500W Larg. 50 cm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 500 mm
hauteur - 944 mm
profondeur - 30 mm
poids - 10.55 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3465700048399
Réf. Sonepar
00017004839
Réf. Fournisseur
M121311
Réf. Commerciale
Intuis
couleur
blanc
largeur
500 mm
hauteur
944 mm
profondeur
30 mm
poids
10.55 kg
avec minuterie
Non
programmable
Non
avec ventilateur
Non
tension d’alimentation
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation
50...50 Hz
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP44
gestion via application
Non
indicateur de consommation
Non
Nao sèche-serviettes 500W à fluide caloporteur Larg. 50 cm
Les Atouts de l'article:
Radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds avec programmation intégrée. Existe en 3 modèles : avec soufflerie, sans soufflerie, étroit Boîtier de commande multiposition fixable au mur ou sur l'appareil pour le Nao R - Boîtier de commande intégré pour le Nao 2 et le Nao 2 étroit Fonction à économies d'énergie : détection de fenêtre ouverte
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds avec programmation intégrée. Existe en 3 modèles : avec soufflerie, sans soufflerie, étroit Boîtier de commande multiposition fixable au mur ou sur l'appareil pour le Nao R - Boîtier de commande intégré pour le Nao 2 et le Nao 2 étroit Fonction à économies d'énergie : détection de fenêtre ouverte
Quelques mots du fabricant :
Le radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds pour les salles de bains de petite dimension avec de nombreuses barres de séchage