Intuis - Millenium h 1000W smart ecocontr
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
mode de pose - appareil indépendant/mural
couleur - blanc
capacité de chauffage - 1000 W
indice de protection (IP) - IP24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700033555
Réf. Sonepar
00017003355
Réf. Fournisseur
00M2063SEAJ
Réf. Commerciale
Intuis
modèle
standard
mode de pose
appareil indépendant/mural
couleur
blanc
capacité de chauffage
1000 W
indice de protection (IP)
IP24
largeur
489 mm
hauteur
470 mm
profondeur
112 mm
poids
5.1 kg
Millenium H 1000W Smart Ecocontr-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo
Les Atouts de l'article:
Millénium intelligent, la convection naturelle moderne et optimisée Son intelligence Muller Intuitiv permet de faire très simplement de véritables économies d’énergie… renforcées par le fonctionnement connecté du module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo (module en option) Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Millénium intelligent, la convection naturelle moderne et optimisée Son intelligence Muller Intuitiv permet de faire très simplement de véritables économies d’énergie… renforcées par le fonctionnement connecté du module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo (module en option) Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le convecteur moderne multidimension pour répondre à toutes les problématiques d'espace