![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/Melodie-Amb.jpg?ts=1714082926844)
Intuis - MELOD. HAUT 2000W BLANC 6 ORDR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
mode de pose - modèle mural
classe de protection - II
largeur - 660 mm
hauteur - 650 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700018996
Réf. Sonepar
00017001899
Réf. Fournisseur
0073847FPET
Réf. Commerciale
Intuis
couleur
blanc
mode de pose
modèle mural
classe de protection
II
largeur
660 mm
hauteur
650 mm
profondeur
102 mm
poids
7.3 kg
avec minuterie
Oui
réglage de la température
1...10 °C
indice de protection (IP)
IP24
Convecteur Melodie Evolution-2000 W-Haut-Regulation electronique.