Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Intuis - Kit pied Aerotherme 4,5kW a 6kW

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids - 3.8 kg

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 650 mm

  • profondeur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700022405

Réf. Sonepar

00017002240

Réf. Fournisseur

0035971AA

Réf. Commerciale

Intuis

poids

3.8 kg

largeur

400 mm

hauteur

650 mm

profondeur

500 mm

Kit pied Aérotherme 4,5kW à 6kW