![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/0029085aa_photohd_0001.jpg?ts=1704841750801)
Intuis - IRM Infrarouge moyen 1,5kW 230V anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP21
capacité de chauffage max. - 1500 W
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
compatible avec Amazon Alexa - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3465700048337
Réf. Sonepar
00017004833
Réf. Fournisseur
M118103
Réf. Commerciale
Intuis
indice de protection (IP)
IP21
capacité de chauffage max.
1500 W
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
couleur
gris
largeur
1010 mm
hauteur
115 mm
profondeur
110 mm
IRM Infrarouge moyen 1,5kW 230V anthracite - Origine France garantie
Les Atouts de l'article:
Il diffuse un rayonnement concentré vers la zone à chauffer pour une sensation quasi instantanée de chaleur lorsqu'il est en fonctionnement Robuste et fiable, l'infrarouge IRM est résistant dans des conditions d'utilisation relativement exposées (IK 07) Infrarouge certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Il diffuse un rayonnement concentré vers la zone à chauffer pour une sensation quasi instantanée de chaleur lorsqu'il est en fonctionnement Robuste et fiable, l'infrarouge IRM est résistant dans des conditions d'utilisation relativement exposées (IK 07) Infrarouge certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le rayonnant infrarouge blindé, robuste et efficace qui s’installe à l’horizontale, à la verticale ou incliné au mur… idéal pour chauffer un poste ou un espace de travail uniquement quand il est occupé même dans un bâtiment non chauffé ou mal isolé