![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/M167228_photohd__beige_4500w_0002_-1-.jpg?ts=1704841731758)
Intuis - IRC infrarouge réflecteur martelé 4,5 kW beige
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 531 mm
hauteur - 389 mm
profondeur - 130 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700053362
Réf. Sonepar
00017005336
Réf. Fournisseur
M167228
Réf. Commerciale
Intuis
largeur
531 mm
hauteur
389 mm
profondeur
130 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
IRC infrarouge court réflecteur martelé 4,5 kW beige avec avec support de fixation orientable - Lampe Helen - Réflecteur martelé - Grille de protection en option - Origine France Garantie
Les Atouts de l'article:
IRC infrarouge court réflecteur martelé 4,5 kW beige avec avec support de fixation orientable - Lampe Helen - Réflecteur martelé - Grille de protection en option - Origine France Garantie
Les Atouts de la gamme:
L'infrarouge IRC diffuse un rayonnement de longue portée de façon concentrée vers le poste ou la zone à chauffer grâce aux réflecteurs orientables pour lutter efficacement contre l'inconfort d'une mauvaise isolation
S'installe à la verticale ou à l'horizontale sur un mur, un pillier ou une poutre et s'oriente dans les 3 axes grâce à son support multiposition
Infrarouge certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
La solution infrarouge longue portée idéale pour un apport de chaleur instantanément ressenti. Idéal pour chauffer une zone en particulier dans des locaux de grand volume, mal ou peu isolés ou réputés inchauffables.