Intuis - IRC infrarouge réflecteur martelé 1,5 kW beige

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 531 mm

  • hauteur - 146 mm

  • profondeur - 130 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700053348

Réf. Sonepar

00017005334

Réf. Fournisseur

M167223

Réf. Commerciale

Intuis

largeur

531 mm

hauteur

146 mm

profondeur

130 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

IRC infrarouge court réflecteur martelé 1,5 kW beige avec support de fixation orientable - Lampe Helen - Réflecteur martelé - Grille de protection en option - Origine France Garantie

Les Atouts de l'article:

IRC infrarouge court réflecteur martelé 1,5 kW beige avec support de fixation orientable - Lampe Helen - Réflecteur martelé - Grille de protection en option - Origine France Garantie

Les Atouts de la gamme:

L'infrarouge IRC diffuse un rayonnement de longue portée de façon concentrée vers le poste ou la zone à chauffer grâce aux réflecteurs orientables pour lutter efficacement contre l'inconfort d'une mauvaise isolation
S'installe à la verticale ou à l'horizontale sur un mur, un pillier ou une poutre et s'oriente dans les 3 axes grâce à son support multiposition
Infrarouge certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

La solution infrarouge longue portée idéale pour un apport de chaleur instantanément ressenti. Idéal pour chauffer une zone en particulier dans des locaux de grand volume, mal ou peu isolés ou réputés inchauffables.