![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/a750512_photohd_0001.jpg?ts=1704841719371)
Intuis - IRC infrarouge réflecteur lisse 4,5 kW blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP22
capacité de chauffage max. - 4500 W
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
compatible avec Amazon Alexa - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700048269
Réf. Sonepar
00017004826
Réf. Fournisseur
M117121
Réf. Commerciale
Intuis
indice de protection (IP)
IP22
capacité de chauffage max.
4500 W
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
couleur
gris
largeur
470 mm
hauteur
460 mm
profondeur
170 mm
IRC infrarouge court réflecteur lisse 4,5 kW anthracite avec réflecteur orientable - Origine France Garantie
Les Atouts de l'article:
L'infrarouge IRC diffuse un rayonnement de longue portée de façon concentrée vers le poste ou la zone à chauffer grâce aux réflecteurs orientables pour lutter efficacement contre l'inconfort d'une mauvaise isolation S'installe à la verticale ou à l'horizontale sur un mur, un pillier ou une poutre et s'oriente dans les 3 axes grâce à son support multiposition Infrarouge certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
L'infrarouge IRC diffuse un rayonnement de longue portée de façon concentrée vers le poste ou la zone à chauffer grâce aux réflecteurs orientables pour lutter efficacement contre l'inconfort d'une mauvaise isolation S'installe à la verticale ou à l'horizontale sur un mur, un pillier ou une poutre et s'oriente dans les 3 axes grâce à son support multiposition Infrarouge certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
La solution infrarouge longue portée idéale pour un apport de chaleur instantanément ressenti. Idéal pour chauffer une zone en particulier dans des locaux de grand volume, mal ou peu isolés ou réputés inchauffables.