Intuis - IRC Déco infrarouge inox terrasse 1,5 kW anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP24
capacité de chauffage max. - 1500 W
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
compatible avec Amazon Alexa - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700048252
Réf. Sonepar
00017004825
Réf. Fournisseur
M116123
Réf. Commerciale
Intuis
indice de protection (IP)
IP24
capacité de chauffage max.
1500 W
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
couleur
gris
largeur
500 mm
hauteur
130 mm
profondeur
142 mm
IRC Déco infrarouge court inox terrasse 1,5 kW avec réflecteur orientable - Origine France Garantie
Les Atouts de l'article:
Infrarouge avec une très grande portée de rayonnement qui permet de ressentir instantanément la chaleur lorsqu'il est en fonctionnement Conçu pour résister aux projections d'eau (IP 24), il est la solution idéale de chauffage en extérieur abrité Infrarouge certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Infrarouge avec une très grande portée de rayonnement qui permet de ressentir instantanément la chaleur lorsqu'il est en fonctionnement Conçu pour résister aux projections d'eau (IP 24), il est la solution idéale de chauffage en extérieur abrité Infrarouge certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
L'infrarouge longue portée particulièrement bien adapté pour les terrasses et espaces extérieurs avec un ressenti de confort instantané