![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/00h1254fdez_photohd_0001.jpg?ts=1704841707047)
Intuis - Eurospot convecteur horizontal 1250W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de chauffage - 1250 W
modèle - standard
mode de pose - appareil indépendant/mural
couleur - blanc
largeur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3465700048122
Réf. Sonepar
00017004812
Réf. Fournisseur
M112114
Réf. Commerciale
Intuis
capacité de chauffage
1250 W
modèle
standard
mode de pose
appareil indépendant/mural
couleur
blanc
largeur
500 mm
hauteur
440 mm
profondeur
104 mm
poids
3.8 kg
coupe-circuit anti-surchauffe
Non
mode hors-gel
Non
programmable
Non
avec détecteur de présence
Non
tension d’alimentation
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation
50...50 Hz
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IPX4
gestion via application
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Eurospot convecteur horizontal 1250W blanc
Les Atouts de l'article:
Process de fabrication breveté pour un émetteur monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface qui optimise l'échange thermique Programmable par fil pilote 6 ordres "multitarif" Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Process de fabrication breveté pour un émetteur monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface qui optimise l'échange thermique Programmable par fil pilote 6 ordres "multitarif" Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le convecteur simple, efficace avec des commandes précises et une programmation simplifiée intégrée