![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/nem2405seec_photohd_0001.jpg?ts=1704841745999)
Intuis - Etic compact radiateur horizontal 1500W blanc satiné
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - aluminium
modèle - standard
poids - 9.8 kg
capacité de chauffage - 1500 W
coupe-circuit anti-surchauffe - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3465700044568
Réf. Sonepar
00017004456
Réf. Fournisseur
NEM2405SEEC
Réf. Commerciale
Intuis
matériau du corps de chauffe
aluminium
modèle
standard
poids
9.8 kg
capacité de chauffage
1500 W
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Oui
programmable
Oui
hauteur
530 mm
profondeur
125 mm
mode de pose
appareil indépendant/mural
couleur
blanc
largeur
584 mm
avec détecteur de présence
Oui
raccordement électrique
borne de raccordement
tension d’alimentation
230...230 V
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP24
gestion via application
Oui
à huile/fluide
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
matériau de la façade
acier
sortie d'air
dessus
Radiateur Etic compact 1500W double corps de chauffe à émetteur monobloc aluminium et façade chauffante prioriatire-NF Performance 3*œil- Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE-Origine France Garantie.
Les Atouts de l'article:
La chaleur douce et permanente grâce à sa façade rayonnante et son élément arrière… même en demi-saison ! Détection de présence et de fenêtre ouverte Connectable avec un module en option
Les Atouts de la gamme:
La chaleur douce et permanente grâce à sa façade rayonnante et son élément arrière… même en demi-saison ! Détection de présence et de fenêtre ouverte Connectable avec un module en option
Quelques mots du fabricant :
Radiateur double corps de chauffe à émetteur monobloc aluminium et priorité façade