![Intuis - Equilibre infrarouge design 1,5 kW couleur inox](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/mc_equilibre_mi_photohda_0001.jpg?ts=1704841730613)
Intuis - Equilibre infrarouge design 1,5 kW couleur inox
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IPX4
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
compatible avec Amazon Alexa - Non
largeur - 446 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700049624
Réf. Sonepar
00017004962
Réf. Fournisseur
M107163
Réf. Commerciale
Intuis
indice de protection (IP)
IPX4
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
largeur
446 mm
hauteur
135 mm
profondeur
510 mm
Equilibre infrarouge design 1,5 kW couleur inox
Les Atouts de l'article:
C’est la solution élégante et performante pour chauffer les zones réputées inchauffables telle une terrasse de restaurant ou une terrasse privée Rayonnement infrarouge longue portée Applique certifiée par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
C’est la solution élégante et performante pour chauffer les zones réputées inchauffables telle une terrasse de restaurant ou une terrasse privée Rayonnement infrarouge longue portée Applique certifiée par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
L'exigence d'un design extérieur à la hauteur de celui que vous voudriez pour vos radiateurs à l'intérieur