![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/nen3362tcec_photohd_0001.jpg?ts=1704841718220)
Intuis - Dook radiateur - horizontal - 750W - blanc satiné
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - fonte
modèle - standard
poids - 20.5 kg
capacité de chauffage - 750 W
coupe-circuit anti-surchauffe - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3465700045633
Réf. Sonepar
00017004563
Réf. Fournisseur
NEN3362TCEC
Réf. Commerciale
Intuis
matériau du corps de chauffe
fonte
modèle
standard
poids
20.5 kg
capacité de chauffage
750 W
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Oui
programmable
Oui
hauteur
570 mm
profondeur
117 mm
mode de pose
appareil indépendant/mural
couleur
blanc
largeur
525 mm
avec détecteur de présence
Oui
raccordement électrique
borne de raccordement
tension d’alimentation
230...230 V
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP24
gestion via application
Oui
à huile/fluide
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
matériau de la façade
acier
sortie d'air
dessus
Dook radiateur - Horizontal - 750W - Blanc satiné - Double corps de chauffe, Inertie fonte avec priorité façade - 100% cOOnnecté - Commande tactile - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.
Les Atouts de l'article:
La chaleur douce et permanente grâce à sa façade rayonnante et renforcée par la fonte… même en demi saison ! Eclairage double fonction et chemin lumineux. Détection de présence et de fenêtre ouverte Les économies d'énergie pilotées en mode connecté. Dook est 1OO% CONNECTÉ avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo - Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
La chaleur douce et permanente grâce à sa façade rayonnante et renforcée par la fonte… même en demi saison ! Eclairage double fonction et chemin lumineux. Détection de présence et de fenêtre ouverte Les économies d'énergie pilotées en mode connecté. Dook est 1OO% CONNECTÉ avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo - Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Radiateur double corps de chauffe à inertie fonte et priorité façade avec lumière d'ambiance intégrée.