Intuis - Digate soufflant avec minuterie 1000/2000W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 290 mm
hauteur - 230 mm
profondeur - 136 mm
poids - 2.88 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3465700049600
Réf. Sonepar
00017004960
Réf. Fournisseur
M148117
Réf. Commerciale
Intuis
couleur
blanc
largeur
290 mm
hauteur
230 mm
profondeur
136 mm
poids
2.88 kg
avec minuterie
Non
programmable
Non
avec ventilateur
Non
tension d’alimentation
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation
50...50 Hz
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP24
gestion via application
Non
indicateur de consommation
Non
Digate soufflant avec minuterie, position 1000W ou 2000W, blanc avec tirette
Les Atouts de l'article:
Chauffage soufflant gain de place. Disponible avec interrupteur ou minuterie (15 minutes) Version minuterie (15 minutes) recommandée pour les lieux recevant du public (hôtels, centres sportifs…) Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Chauffage soufflant gain de place. Disponible avec interrupteur ou minuterie (15 minutes) Version minuterie (15 minutes) recommandée pour les lieux recevant du public (hôtels, centres sportifs…) Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
La solution soufflant "gain de place" pour les espaces de petite dimension ou au-dessus d'une porte