Intuis - Db1 bijonction 750W 1-2 1-2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
mode de pose - appareil indépendant/mural
couleur - blanc
capacité de chauffage - 750 W
indice de protection (IP) - IP24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700042335
Réf. Sonepar
00017004263
Réf. Fournisseur
00H1412PCER
Réf. Commerciale
Intuis
modèle
standard
mode de pose
appareil indépendant/mural
couleur
blanc
capacité de chauffage
750 W
indice de protection (IP)
IP24
largeur
580 mm
hauteur
440 mm
profondeur
102 mm
poids
4.9 kg
Convecteur Db1 bijonction 750W 1-2 1-2 à commande digitale et avec 2 circuits d'alimentation indépendants.