![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/m119117_photohd_0001.jpg?ts=1704841752177)
Intuis - Chamane radiateur horizontal - 2000 watts - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
poids - 31.5 kg
capacité de chauffage - 2000 W
matériau du corps de chauffe - fonte
avec détecteur de présence - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3465700050651
Réf. Sonepar
00017005065
Réf. Fournisseur
M119117
Réf. Commerciale
Intuis
modèle
standard
poids
31.5 kg
capacité de chauffage
2000 W
matériau du corps de chauffe
fonte
avec détecteur de présence
Non
raccordement électrique
borne de raccordement
tension d’alimentation
230...230 V
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP24
gestion via application
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
matériau de la façade
acier
sortie d'air
dessus
coupe-circuit anti-surchauffe
Non
mode hors-gel
Oui
programmable
Oui
hauteur
600 mm
profondeur
114 mm
mode de pose
appareil indépendant/mural
couleur
blanc
largeur
1172 mm
Chamane radiateur horizontal - 2000 watts - blanc satiné - Inertie fonte active - Détection d'ouverture de fenêtre - Programmable - Connectable avec Muller Intuitiv with Netatmo - Origine France Garantie. - Origine France Garantie.
Les Atouts de l'article:
Chamane est une ligne de radiateur à inertie fonte au design épuré Peu épais, ses formes courbes épousent le mur en toute discrétion, Chamane sait disparaitre. Déclinable en 3 formats H,V et PL Chamane est polymorphe Connecté car compatible avec les modules Muller Intuitiv with Netatmo, Chamane est omniscientComme tous ses frères il a choisi un emballage 100% carton recyclable, Chamane respecte la nature.
- Régulation électronique ultra précise
- Détection de fenêtre ouverte
- 3 programmes pré-enregistrés
- 3 programmes libres
- Verrouillage des commandes
- Fil pilote 6 ordres
- Connectée : Chamane reçoit un module Muller Intuitiv with Netatmo en option
Les Atouts de la gamme:
Chamane est une ligne de radiateur à inertie fonte au design épuré Peu épais, ses formes courbes épousent le mur en toute discrétion, Chamane sait disparaitre. Déclinable en 3 formats H,V et PL Chamane est polymorphe Connecté car compatible avec les modules Muller Intuitiv with Netatmo, Chamane est omniscientComme tous ses frères il a choisi un emballage 100% carton recyclable, Chamane respecte la nature.
- Régulation électronique ultra précise
- Détection de fenêtre ouverte
- 3 programmes pré-enregistrés
- 3 programmes libres
- Verrouillage des commandes
- Fil pilote 6 ordres
- Connectée : Chamane reçoit un module Muller Intuitiv with Netatmo en option
Quelques mots du fabricant :
La magie de la fonte active, à petit prix.