![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/002612awalez_photohd_0001.jpg?ts=1714082945317)
Intuis - Cassette rayonnante basse temperature 200W pose encastrable ou suspendue
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rayonnant pour plafond
tension - 230...230 V
nombre de réglages chauffage - 6
indice de protection (IP) - IP44
capacité de chauffage max. - 200 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700022498
Réf. Sonepar
00017002249
Réf. Fournisseur
002612AWALEZ
Réf. Commerciale
Intuis
modèle
rayonnant pour plafond
tension
230...230 V
nombre de réglages chauffage
6
indice de protection (IP)
IP44
capacité de chauffage max.
200 W
niveau de puissance ARRÊT
Non
couleur
blanc
largeur
592 mm
hauteur
592 mm
profondeur
40 mm
montage au-dessus d'une table à langer
Non
Cassette Rayonnante Basse Température 200W Pose Encastrable ou suspendue
Les Atouts de l'article:
L'élément rayonnant surfacique est associé à un isolant thermique et un revètement ultra émissif pour favoriser une diffusion de la chaleur vers le bas Pose à l'horizontale, en applique au plafond ou suspendue, elles permettent de chauffer rapidement le local en favorisant le volume qui est en dessous sans mouvement d'air ni stratification Cassette certifiée par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
L'élément rayonnant surfacique est associé à un isolant thermique et un revètement ultra émissif pour favoriser une diffusion de la chaleur vers le bas Pose à l'horizontale, en applique au plafond ou suspendue, elles permettent de chauffer rapidement le local en favorisant le volume qui est en dessous sans mouvement d'air ni stratification Cassette certifiée par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le chauffage rayonnant rapide, global et homogène élégant et discret pour les locaux bien isolés à occupation permanente ou occasionnelle