![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/0026057aaer_photohd_0001.jpg?ts=1714082945291)
Intuis - Cassette rayonnante 2000W rs mat
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP34
couleur - blanc
largeur - 278 mm
hauteur - 1490 mm
profondeur - 88 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700016107
Réf. Sonepar
00017001610
Réf. Fournisseur
0026057AAER
Réf. Commerciale
Intuis
indice de protection (IP)
IP34
couleur
blanc
largeur
278 mm
hauteur
1490 mm
profondeur
88 mm
Cassettes rayonnantes moyenne température-2000 W-Châssis double-parois solide et favorisant et rayonnement.
Les Atouts de l'article:
Emetteur à revêtement ultra émissif rayonnant monométal en alliage d'aluminium avec traitement de surface différentiel pour concentrer le rayonnement vers le bas Son châssis double paroi en acier épais est équipé de raidisseurs anti-torsion et permet de suspendre les cassettes avec des tiges filetées, des chaînettes ou en applique Cassette certifiée par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Emetteur à revêtement ultra émissif rayonnant monométal en alliage d'aluminium avec traitement de surface différentiel pour concentrer le rayonnement vers le bas Son châssis double paroi en acier épais est équipé de raidisseurs anti-torsion et permet de suspendre les cassettes avec des tiges filetées, des chaînettes ou en applique Cassette certifiée par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le chauffage rayonnant rapide, global et homogène dirigé vers le sol pour les locaux de grande hauteur moyennement ou bien isolés à occupation permanente ou intermittente