![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/002611cnalez_photohd_0001.jpg?ts=1714082901420)
Intuis - Cassette basse temp. susp. 600W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rayonnant pour plafond
tension - 230...230 V
nombre de réglages chauffage - 6
indice de protection (IP) - IP44
capacité de chauffage max. - 600 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700022481
Réf. Sonepar
00017002248
Réf. Fournisseur
002611CNALEZ
Réf. Commerciale
Intuis
modèle
rayonnant pour plafond
tension
230...230 V
nombre de réglages chauffage
6
indice de protection (IP)
IP44
capacité de chauffage max.
600 W
niveau de puissance ARRÊT
Non
couleur
blanc
largeur
1190 mm
hauteur
595 mm
profondeur
60 mm
montage au-dessus d'une table à langer
Non
Cassettes rayonnantes basse température-600 W-Modèle non-encastrable-Pose suspendue.
Les Atouts de l'article:
L'élément rayonnant surfacique est associé à un isolant thermique et un revètement ultra émissif pour favoriser une diffusion de la chaleur vers le bas Pose à l'horizontale, en applique au plafond ou suspendue, elles permettent de chauffer rapidement le local en favorisant le volume qui est en dessous sans mouvement d'air ni stratification Cassette certifiée par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
L'élément rayonnant surfacique est associé à un isolant thermique et un revètement ultra émissif pour favoriser une diffusion de la chaleur vers le bas Pose à l'horizontale, en applique au plafond ou suspendue, elles permettent de chauffer rapidement le local en favorisant le volume qui est en dessous sans mouvement d'air ni stratification Cassette certifiée par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le chauffage rayonnant rapide, global et homogène élégant et discret pour les locaux bien isolés à occupation permanente ou occasionnelle