![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/M152215_photohd_vertical_blanc_1500w_0001_-1-.jpg?ts=1704841749489)
Intuis - Calidoo nativ - radiateur vertical - 1500W - blanc satiné
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - fonte
modèle - autre
poids - 30 kg
capacité de chauffage - 1500 W
coupe-circuit anti-surchauffe - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3465700051993
Réf. Sonepar
00017005199
Réf. Fournisseur
M152215
Réf. Commerciale
Intuis
matériau du corps de chauffe
fonte
modèle
autre
poids
30 kg
capacité de chauffage
1500 W
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Oui
programmable
Oui
hauteur
1480 mm
profondeur
147 mm
mode de pose
appareil indépendant/mural
couleur
blanc
largeur
422 mm
avec détecteur de présence
Oui
raccordement électrique
borne de raccordement
tension d’alimentation
220...220 V
longueur du conduit de raccordement
1 m
auto-apprentissage
Oui
gestion via application
Oui
à huile/fluide
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
matériau de la façade
acier
sortie d'air
dessus
Calidoo nativ - vertical - 1500W - blanc satiné -Radiateur connecté design-Inertie fonte et triple élements chauffants-optimisation des apports gratuits - priorité façade-auto effacement période de pointe - Fonctions d'économies avancées
Les Atouts de l'article:
Calidoo nativ - vertical - 1500W - blanc satiné -Radiateur connecté design-Inertie fonte et triple élements chauffants-optimisation des apports gratuits - priorité façade-auto effacement période de pointe - Fonctions d'économies avancées
Les Atouts de la gamme:
La chaleur douce et permanente grâce à sa façade rayonnante et renforcée par la fonte… même en demi-saison !
Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte
Les économies d'énergie pilotées en mode connecté. Calidou est CONNECTÉ avec L'app intuis connect with Netatmo
Quelques mots du fabricant :
Radiateur double corps de chauffe à inertie fonte et priorité façade.