![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/0013664ii_photohd_0001.jpg?ts=1704841751946)
Intuis - Bi-jonction convecteur db3 1/3 2/3 1250W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de chauffage - 1250 W
modèle - standard
mode de pose - appareil indépendant/mural
couleur - blanc
largeur - 740 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700049228
Réf. Sonepar
00017004922
Réf. Fournisseur
M134129
Réf. Commerciale
Intuis
capacité de chauffage
1250 W
modèle
standard
mode de pose
appareil indépendant/mural
couleur
blanc
largeur
740 mm
hauteur
440 mm
profondeur
110 mm
poids
6 kg
coupe-circuit anti-surchauffe
Non
mode hors-gel
Oui
programmable
Oui
avec détecteur de présence
Non
tension d’alimentation
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation
50...50 Hz
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP24
gestion via application
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Bi-jonction convecteur db3 spécial habitat collectif 1/3 2/3 1250W blanc à commande digitale et avec 2 circuits d'alimentation
Les Atouts de l'article:
Corps de chauffe monométal en alliage d'aluminium avec traitement de surface qui optimise les échanges thermiques pour un diffusion de chaleur enveloppante et orientée vers le centre de la pièce La répartition de puissance entre les 2 circuits collectif - individuel peut être 1/2 - 1/2 (PCER) de 750 à 2500 W ou 1/3 - 2/3 (PAER) de 1250 à 2500 W ou 2/3 - 1/3 (PFER) de 1250 à 2500 W Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Corps de chauffe monométal en alliage d'aluminium avec traitement de surface qui optimise les échanges thermiques pour un diffusion de chaleur enveloppante et orientée vers le centre de la pièce La répartition de puissance entre les 2 circuits collectif - individuel peut être 1/2 - 1/2 (PCER) de 750 à 2500 W ou 1/3 - 2/3 (PAER) de 1250 à 2500 W ou 2/3 - 1/3 (PFER) de 1250 à 2500 W Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le convecteur "spécial habitat collectif" conçu pour ne payer que ce qu'on a vraiment consommé