Intuis - Bellagio plinthe smart e.c.1500W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de chauffage - 1500 W
matériau du corps de chauffe - fonte
poids - 28.6 kg
avec minuterie - Oui
avec détecteur de présence - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700034385
Réf. Sonepar
00017003438
Réf. Fournisseur
00N1715SEFS
Réf. Commerciale
Intuis
capacité de chauffage
1500 W
matériau du corps de chauffe
fonte
poids
28.6 kg
avec minuterie
Oui
avec détecteur de présence
Oui
sens de montage
horizontal
indice de protection (IP)
IP24
avec finition décorative
Non
position du boîtier de commande
dessus
gestion via application
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
matériau de la façade
acier
régulation de puissance
électronique
nombre de nervures
14
affichage numérique
Oui
classe de protection
II
couleur
blanc
largeur
1324 mm
hauteur
300 mm
profondeur
123 mm
Bellagio Plinthe Smart E.C.1500W-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo
Les Atouts de la gamme:
Radiateur électrique Chaleur douce Fonte active. Il est doté de l'intelligence Muller Intuitiv. Ce radiateur électrique est certifié Origine France Garantie
Le corps de chauffe en fonte active apporte un réel cocon de douceur.
Le boîtier de commande est simple d'utilisation : touche à mémoire de confort et fonctions à économies d'énergie, tel que la détection de fenêtreouverte. l'indicateur de consommation et un abaissement automatique de température en cas de détection d'absence.
NOUVEAU. Disponible en deux coloris : Blanc ou Anthracite