![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/M153117_photohd_horizontal_blanc_2000w_0001_-1-.jpg?ts=1704841720523)
Intuis - Beladoo nativ -radiateur horizontal- 2000W - blanc satiné
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - fonte
modèle - standard
poids - 31.9 kg
capacité de chauffage - 2000 W
coupe-circuit anti-surchauffe - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3465700051566
Réf. Sonepar
00017005156
Réf. Fournisseur
M153117
Réf. Commerciale
Intuis
matériau du corps de chauffe
fonte
modèle
standard
poids
31.9 kg
capacité de chauffage
2000 W
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Oui
programmable
Oui
hauteur
603 mm
profondeur
132 mm
mode de pose
appareil indépendant/mural
couleur
blanc
largeur
927 mm
avec détecteur de présence
Oui
raccordement électrique
borne de raccordement
tension d’alimentation
220...220 V
longueur du conduit de raccordement
1 m
auto-apprentissage
Oui
gestion via application
Oui
à huile/fluide
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
matériau de la façade
acier
sortie d'air
dessus / face avant
Beladoo nativ - horizontal- 2000W - blanc satiné - Radiateur connecté design à fonte active- bon compromis entre inertie et réactivité-Format compact pour un gain de place- Fonctions d'économies avancées
Les Atouts de l'article:
Beladoo nativ - horizontal- 2000W - blanc satiné - Radiateur connecté design à fonte active- bon compromis entre inertie et réactivité-Format compact pour un gain de place- Fonctions d'économies avancées
Les Atouts de la gamme:
Le confort de la chaleur douce et enveloppante de la fonte active
Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Beladou nativ est connecté avec L'app intuis connect*
Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Radiateur à inertie fonte active