![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/00k2195seaj_photohd_0001.jpg?ts=1704841743177)
Intuis - Balica sèche-serviettes avec soufflerie 1500W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 506 mm
hauteur - 1148 mm
profondeur - 138 mm
poids - 11.5 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3465700047996
Réf. Sonepar
00017004799
Réf. Fournisseur
M109215
Réf. Commerciale
Intuis
couleur
blanc
largeur
506 mm
hauteur
1148 mm
profondeur
138 mm
poids
11.5 kg
avec minuterie
Oui
programmable
Oui
avec ventilateur
Oui
tension d’alimentation
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation
50...50 Hz
auto-apprentissage
Oui
indice de protection (IP)
IP24
gestion via application
Non
indicateur de consommation
Oui
Balica sèche-serviettes avec soufflerie 1500W blanc - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection d'ouverture de fenêtre et de présence - Origine France Garantie.
Les Atouts de l'article:
Montée en température 2 fois plus rapide qu'un appareil à fluide classique La soufflerie apporte un complément de chaleur, elle est équipée d'un filtre amovible antipoussière et nettoyable Sèche-serviettes certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Montée en température 2 fois plus rapide qu'un appareil à fluide classique La soufflerie apporte un complément de chaleur, elle est équipée d'un filtre amovible antipoussière et nettoyable Sèche-serviettes certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le sèche-serviettes au design asymétrique qui apporte dans la salle de bains le confort d’une chaleur douce enveloppante renforcée par sa soufflerie… équipé de fonctions à économies d’énergie et pilotable en mode connecté