Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Intuis - Axoo radiateur - horizontal - 1500W - blanc satiné

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • poids - 28.9 kg

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • avec détecteur de présence - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3465700045466

Réf. Sonepar

00017004546

Réf. Fournisseur

NEN3075SEEC

Réf. Commerciale

Intuis

modèle

standard

poids

28.9 kg

capacité de chauffage

1500 W

matériau du corps de chauffe

fonte

avec détecteur de présence

Oui

raccordement électrique

borne de raccordement

tension d’alimentation

230...230 V

auto-apprentissage

Non

indice de protection (IP)

IP24

gestion via application

Oui

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

compatible avec Apple HomeKit

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Oui

sortie d'air

dessus

coupe-circuit anti-surchauffe

Non

mode hors-gel

Oui

programmable

Oui

hauteur

607 mm

profondeur

112 mm

mode de pose

appareil indépendant/mural

couleur

blanc

largeur

940 mm

Axoo radiateur - Horizontal - 1500W - Blanc satiné - Inertie fonte active - 100% cOOnnecté - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection d'ouverture de fenêtre et de présence - Origine France Garantie.

Les Atouts de l'article:

La chaleur douce et enveloppante de la fonte active Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte Les économies d'énergie pilotées en mode connecté. Axoo est 1OO% CONNECTÉ avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo - Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

La chaleur douce et enveloppante de la fonte active Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte Les économies d'énergie pilotées en mode connecté. Axoo est 1OO% CONNECTÉ avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo - Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

Radiateur à inertie fonte active