![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/nen3095seec_photohd_0001.jpg?ts=1704841705924)
Intuis - Axoo radiateur - bas - 1500W - blanc satiné
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bas (30-50 cm)
poids - 29.9 kg
capacité de chauffage - 1500 W
matériau du corps de chauffe - fonte
avec détecteur de présence - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3465700045602
Réf. Sonepar
00017004560
Réf. Fournisseur
NEN3095SEEC
Réf. Commerciale
Intuis
modèle
bas (30-50 cm)
poids
29.9 kg
capacité de chauffage
1500 W
matériau du corps de chauffe
fonte
avec détecteur de présence
Oui
raccordement électrique
borne de raccordement
tension d’alimentation
230...230 V
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP24
gestion via application
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
sortie d'air
dessus
coupe-circuit anti-surchauffe
Non
mode hors-gel
Oui
programmable
Oui
hauteur
425 mm
profondeur
125 mm
mode de pose
appareil indépendant/mural
couleur
blanc
largeur
1181 mm
Axoo radiateur - Bas - 1500W - Blanc satiné - Inertie fonte active - 100% cOOnnecté - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection d'ouverture de fenêtre et de présence - Origine France Garantie.
Les Atouts de l'article:
La chaleur douce et enveloppante de la fonte active Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte Les économies d'énergie pilotées en mode connecté. Axoo est 1OO% CONNECTÉ avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo - Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
La chaleur douce et enveloppante de la fonte active Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte Les économies d'énergie pilotées en mode connecté. Axoo est 1OO% CONNECTÉ avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo - Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Radiateur à inertie fonte active