![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/Axiom_Lena_SEC_Horizontal_face.jpg?ts=1714082904113)
Intuis - Axiom h 1500W smart e.c.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
poids - 26.7 kg
capacité de chauffage - 1500 W
matériau du corps de chauffe - fonte
avec détecteur de présence - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700034675
Réf. Sonepar
00017003467
Réf. Fournisseur
00N3075SEFS
Réf. Commerciale
Intuis
modèle
autre
poids
26.7 kg
capacité de chauffage
1500 W
matériau du corps de chauffe
fonte
avec détecteur de présence
Oui
sens de montage
horizontal
auto-apprentissage
Oui
indice de protection (IP)
IP24
avec finition décorative
Non
position du boîtier de commande
dessus
gestion via application
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
matériau de la façade
fonte
nombre de nervures
3
affichage numérique
Oui
avec minuterie
Oui
hauteur
605 mm
profondeur
115 mm
classe de protection
II
couleur
blanc
largeur
940 mm
Axiom H 1500W Smart E.C.-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo
Les Atouts de la gamme:
Radiateur électrique Chaleur douce Fonte active. Il est doté de l'intelligence Muller Intuitiv. Ce radiateur électrique est certifié Origine France Garantie
Le corps de chauffe en fonte active apporte un réel cocon de douceur.
Le boîtier de commande est simple d'utilisation : touche à mémoire de confort et fonctions à économies d'énergie, tel que la détection de fenêtreouverte. l'indicateur de consommation et un abaissement automatique de température en cas de détection d'absence.
NOUVEAU. Disponible en deux coloris : Blanc ou Anthracite