![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/Axiom_Lena_SEC_Horizontal_face.jpg?ts=1714082955239)
Intuis - Axiom h 1250W smart e.c.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - fonte
modèle - autre
poids - 23.2 kg
capacité de chauffage - 1250 W
affichage numérique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700034668
Réf. Sonepar
00017003466
Réf. Fournisseur
00N3074SEFS
Réf. Commerciale
Intuis
matériau du corps de chauffe
fonte
modèle
autre
poids
23.2 kg
capacité de chauffage
1250 W
affichage numérique
Oui
hauteur
609 mm
profondeur
115 mm
classe de protection
II
couleur
blanc
largeur
780 mm
avec détecteur de présence
Oui
sens de montage
horizontal
indice de protection (IP)
IP24
position du boîtier de commande
dessus
gestion via application
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Axiom H 1250W Smart E.C.-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo
Les Atouts de la gamme:
Radiateur électrique Chaleur douce Fonte active. Il est doté de l'intelligence Muller Intuitiv. Ce radiateur électrique est certifié Origine France Garantie
Le corps de chauffe en fonte active apporte un réel cocon de douceur.
Le boîtier de commande est simple d'utilisation : touche à mémoire de confort et fonctions à économies d'énergie, tel que la détection de fenêtreouverte. l'indicateur de consommation et un abaissement automatique de température en cas de détection d'absence.
NOUVEAU. Disponible en deux coloris : Blanc ou Anthracite