![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/M142113_photohd_0002.jpg?ts=1704841720944)
Intuis - Axino radiateur horizontal - 1000W - blanc satiné
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 12.15 kg
capacité de chauffage - 1000 W
modèle - standard
hauteur - 583 mm
profondeur - 130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3465700049754
Réf. Sonepar
00017004975
Réf. Fournisseur
M142113
Réf. Commerciale
Intuis
poids
12.15 kg
capacité de chauffage
1000 W
modèle
standard
hauteur
583 mm
profondeur
130 mm
mode de pose
appareil indépendant/mural
couleur
blanc
largeur
490 mm
coupe-circuit anti-surchauffe
Non
mode hors-gel
Oui
programmable
Oui
avec détecteur de présence
Non
tension d’alimentation
230...230 V
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP24
gestion via application
Non
à huile/fluide
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Axino radiateur horizontal - 1000W - blanc - Radiateur à fluide
Les Atouts de l'article:
Axino radiateur horizontal - 1000W - blanc - Radiateur à fluide
Les Atouts de la gamme:
Radiateur compact et solide avec son habillage latéral en acier, qui procure la chaleur douce de l'inertie fluide
Régulation électronique ultra précise , avec programmation libre et 3 programmes pré-enregistrés , détection de fenêtre ouverte.Indicateur de consommation
Remplissage : huile minérale inaltérable.
Quelques mots du fabricant :
Radiateur à inertie fluide solide et performant