Intuis - Axane fluide digital 1500W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
poids - 17.1 kg
capacité de chauffage - 1500 W
sens de montage - horizontal
indice de protection (IP) - IP24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700043806
Réf. Sonepar
00017004380
Réf. Fournisseur
00S1025FDHV
Réf. Commerciale
Intuis
modèle
standard
poids
17.1 kg
capacité de chauffage
1500 W
sens de montage
horizontal
indice de protection (IP)
IP24
hauteur
574 mm
profondeur
128 mm
mode de pose
appareil indépendant/mural
couleur
blanc
largeur
729 mm
axane digital - 1500W-Blanc-Horizontal-un corps de chauffe concu specifiquement pour le chauffage electrique-
Les Atouts de l'article:
Régulation intelligente haute précision très facile à utiliser Programmation simplifiée intégrée (3 programmes pré-enregistrés) pour faire des économies d'énergie Fonctions à économies d'énergie : détection de fenêtre ouverte
Les Atouts de la gamme:
Régulation intelligente haute précision très facile à utiliser Programmation simplifiée intégrée (3 programmes pré-enregistrés) pour faire des économies d'énergie Fonctions à économies d'énergie : détection de fenêtre ouverte
Quelques mots du fabricant :
Radiateur chaleur douce à inertie fluide optimisée avec l'esthétique d'un chauffage centrale