![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/00s1023fdhv_photohd_0001.jpg?ts=1714082931890)
Intuis - Axane fluide digital 1000W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
poids - 11.9 kg
capacité de chauffage - 1000 W
sens de montage - horizontal
indice de protection (IP) - IP24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700043783
Réf. Sonepar
00017004378
Réf. Fournisseur
00S1023FDHV
Réf. Commerciale
Intuis
modèle
standard
poids
11.9 kg
capacité de chauffage
1000 W
sens de montage
horizontal
indice de protection (IP)
IP24
hauteur
577 mm
profondeur
128 mm
mode de pose
appareil indépendant/mural
couleur
blanc
largeur
489 mm
axane digital - 1000W-Blanc-Horizontal-un corps de chauffe concu specifiquement pour le chauffage electrique-
Les Atouts de l'article:
Régulation intelligente haute précision très facile à utiliser Programmation simplifiée intégrée (3 programmes pré-enregistrés) pour faire des économies d'énergie Fonctions à économies d'énergie : détection de fenêtre ouverte
Les Atouts de la gamme:
Régulation intelligente haute précision très facile à utiliser Programmation simplifiée intégrée (3 programmes pré-enregistrés) pour faire des économies d'énergie Fonctions à économies d'énergie : détection de fenêtre ouverte
Quelques mots du fabricant :
Radiateur chaleur douce à inertie fluide optimisée avec l'esthétique d'un chauffage centrale