Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Intuis - Aurea h 300W smart ecocontrol

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de chauffage - 300 W

  • largeur - 450 mm

  • hauteur - 440 mm

  • profondeur - 113 mm

  • poids - 3.8 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700033265

Réf. Sonepar

00017003326

Réf. Fournisseur

00M2010SEFS

Réf. Commerciale

Intuis

capacité de chauffage

300 W

largeur

450 mm

hauteur

440 mm

profondeur

113 mm

poids

3.8 kg

Aurea H 300W Smart Ecocontrol-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo

Les Atouts de l'article:

Aurea H 300W Smart Ecocontrol-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo

Les Atouts de la gamme:

Un design en 3 géométries qui s’adapte parfaitement aux contraintes d'espace des différents intérieurs
Son intelligence Muller Intuitiv permet de faire très simplement de véritables économies d’énergie… renforcées par le fonctionnement connecté du module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo (module en option)
Panneau rayonnant certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

  • Son design en 3 géométries s’adapte parfaitement à toutes les contraintes des différents intérieurs.
  • Son intelligence Muller Intuitiv offre la possibilité de faire très simplement toutes les économies d’énergie possibles… renforcées par le fonctionnement connecté avec un
    module de connexion.
  • Choisir un radiateur fabriqué en France, certifié par le label OFG qui garantit la majorité des opérations de production en France.


Quelques mots du fabricant :

Le confort d'un panneau rayonnant réactif qui procure une sensation de chaleur directement perceptible en mode connectable pour faire des économies d'énergie