![Indigo Lighting - ZEP 400 E27 MAX100W/23W HE/FBT/ECO IP44 METAL - METAL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2714/su13827.jpg?ts=1704848594837)
Indigo Lighting - ZEP 400 E27 MAX100W/23W HE/FBT/ECO IP44 METAL - METAL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse fournie - Non
nombre de lampes/modules - 1
appareillage fourni - Non
suspension fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411373335678
Réf. Sonepar
02714333567
Réf. Fournisseur
SU13827
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
indice de protection (IP)
IP44
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Non
suspension fournie
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
type de câblage
terminaison
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
variation DSI
Non
classe de protection
II
réflecteur
mat
douille
E27
couleur du boîtier/corps
argent
type de tension
AC
puissance de lampe acceptée
23...100 W
finition du paralume
sans
appareillage
non requis
diamètre
412 mm
hauteur/profondeur
393 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
composantes directes/indirectes réglables séparément
Non
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique mat/satiné
longueur des filins de suspension
2000...2000 mm
tension nominale (Un)
230...230 V
Structure suspendue type "cloche".