![Indigo Lighting - TIGA 1 RD 12W 1600Lm 100° IP44 DIM BLANC MAT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2714/do35630.jpg?ts=1704848533524)
Indigo Lighting - TIGA 1 RD 12W 1600Lm 100° IP44 DIM BLANC MAT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
température de couleur - 3000...6000 K
puissance du système - 12 W
flux lumineux utile - 1600 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5411373343246
Réf. Sonepar
02714334324
Réf. Fournisseur
DO35630
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
indice de protection (IP)
IP44
température de couleur
3000...6000 K
puissance du système
12 W
flux lumineux utile
1600 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50 h
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
variation en fonction de la commande
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
diamètre intégré
155...155 mm
adapté à un montage au plafond
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
32 mm
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
non ajustable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
flux lumineux
1020...1020 lm
type de câblage
terminaison
source lumineuse fournie
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Non
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
surface brossée
Non
classe de protection
II
diamètre externe
170 mm
réflecteur
sans
douille
sans
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
appareillage
non requis
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
montage mural
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
hauteur/profondeur
32 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique opalin
tension nominale (Un)
230...230 V
Downlight encastré rond fixe 3 en 1.