![Indigo Lighting - SORA POWER 2x13W 2700K 30° DIM BLANC MAT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2714/do408sw30.jpg?ts=1704848208386)
Indigo Lighting - SORA POWER 2x13W 2700K 30° DIM BLANC MAT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP23
source lumineuse fournie - Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique - Non
adapté à un montage encastré - Oui
appareillage fourni - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411373350022
Réf. Sonepar
02714335002
Réf. Fournisseur
DO408SW30
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
indice de protection (IP)
IP23
source lumineuse fournie
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
surface brossée
Non
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
rotatif et orientable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
type de câblage
terminaison
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
III
largeur
115 mm
douille
sans
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
DC
avec détecteur de mouvement
Non
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
largeur d'encastrement
102 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
longueur
209 mm
hauteur/profondeur
92 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
longueur d’encastrement
192 mm
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
Spot encastré rectangulaire orientable.