![Indigo Lighting - PURE 380 7W 540Lm 3000K 40° IP67](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2714/pu637ww.jpg?ts=1704848592600)
Indigo Lighting - PURE 380 7W 540Lm 3000K 40° IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50 h
indice de protection (IP) - IP67
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 7 W
flux lumineux utile - 380 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411373028679
Réf. Sonepar
02714302867
Réf. Fournisseur
PU637WW
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50 h
indice de protection (IP)
IP67
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
7 W
flux lumineux utile
380 lm
couleur de la lumière
blanc
type de câblage
convient pour câblage traversant
source lumineuse fournie
Oui
charge max.
1200 kg
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
courant nominal de la LED à courant constant
350...350 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
réflecteur
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
hauteur/profondeur d'encastrement
135 mm
classe de protection
I
diamètre externe
85 mm
douille
sans
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
type de tension
AC
appareillage
driver LED courant constant
orientable
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre d'encastrement
105 mm
hauteur/profondeur
118 mm
source lumineuse
LED non interchangeable
raccordement électrique avec fiche
Oui
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
verre transparent
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
tension nominale (Un)
230...230 V
Encastré de sol rond.